{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 25,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 126,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 165 mm | |
Samlet længde L | 286 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 25,5 | |
EAN/GTIN | 4045197030658 | |
Producentnummer | 116340 25,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 25,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
704,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
388,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.773,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 286 | 286 | 286 |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 135 |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | 3 | 3 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |