{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 40 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 140 mm | |
Spånnotlængde Lc | 200 mm | |
Samlet længde L | 349 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 40 | |
EAN/GTIN | 4045197030993 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.078,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.139,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 349 | 349 |
Indvendig køling | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 40 | 40 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |