{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 30 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 130 mm | |
Spånnotlængde Lc | 175 mm | |
Samlet længde L | 296 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 30 | |
EAN/GTIN | 4045197030795 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Spiralbor HSS N 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
923,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
287 styk på lager
569,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | 3 |
Spånnotlængde Lc | 175 | 175 |