Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 19,5mm

Art.-nr.: 116340 19,5
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 19,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 345
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 20-30 grader
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 110,8 mm
Spånnotlængde Lc 140 mm
Samlet længde L 238 mm
Morsekonus MK, størrelse 2
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116340 19,5
EAN/GTIN 4045197030443
Producentnummer 116340 19,5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning og forbedret spåntransport.
High-performance-spiralbor i topkvalitet .
Skærdel ≤ ⌀ 26,5 mm slebet i ét stykke, > ⌀ 26,5 mm fræset. Resultatet er en høj rundløbs- og intervalnøjagtighed som en præcist slebet spids op til ⌀ 40 mm.
Med tilspidsning form A.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 19,5mm

Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 19,5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
438,05  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
43 styk på lager
603,44 DKK
352,39  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
260,75  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
826,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
639,20  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
301,50  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2 2 2
Belægning ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt ubelagt
Nominel ⌀ DC 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm 19,5 mm
Skæremateriale HSS HSS HSS HSS E HSS HSS
Spidsvinkel 118 grader 118 grader 118 grader 135 grader 118 grader 118 grader
anbefalet maksimal boredybde L2 110,8 mm 110,8 mm 110,8 mm 110,8 mm 147,8 mm 110,8 mm
Produkttype Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor Spiralbor

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven