{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 16,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 100,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 125 mm | |
Samlet længde L | 223 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197030320 | |
Producentnummer | 116340 16,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 16,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
315,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
272 styk på lager
195,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
444,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | 2 | 2 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 100,3 | 100,3 | 134,3 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |