{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 21,75 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 117,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 150 mm | |
Samlet længde L | 248 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 21,75 | |
EAN/GTIN | 4045197030535 | |
Producentnummer | 116340 21,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 21,75 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
587,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
295,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 248 | 248 |
Spidsvinkel | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Type | N | N |
Spånnotlængde Lc | 150 | 150 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 |