Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 20,5mm

Art.-nr.: 116340 20,5
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme Kan leveres på 11-14 arbejdsdage
77 styk på lager 77 Kan leveres på 11-14 arbejdsdage

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Standard: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 20,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Standard DIN 345
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 118 grader
Spiralvinkel 20-30 grader
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 114,3 mm
Spånnotlængde Lc 145 mm
Samlet længde L 243 mm
Morsekonus MK, størrelse 2
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116340 20,5
EAN/GTIN 4045197030481
Producentnummer 116340 20,5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Uitvoering:

Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde oplasneiging en verbeterde spaanafvoer.
Hoogrendement-spiraalboor van topkwaliteit.
Snijdeel ≤ ⌀ 26,5 mm uit massief materiaal geslepen, > ⌀ 26,5 mm gefreesd. Daardoor hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid evenals precies geslepen punt tot ⌀ 40 mm.
Met aanslijping vorm A.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 20,5mm

Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 20,5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme Kan leveres på 11-14 arbejdsdage
77 styk på lager 77 Kan leveres på 11-14 arbejdsdage
423,15  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
€ 37,10
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
110,73 €
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
104,55 €
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
129,27 €
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt neacoperită neacoperită neacoperită neacoperită
Samlet længde L 243 mm 243 mm 243 mm 282 mm 243 mm
Indvendig køling nej nu nu nu nu
Skaft Morsekonus Con Morse Con Morse Con Morse Con Morse
Spånnotlængde Lc 145 mm 145 mm 145 mm 184 mm 145 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/o 0,2 mm/rot 0,2 mm/rot 0,2 mm/rot 0,21 mm/rot
anbefalet maksimal boredybde L2 114,3 mm 114,3 mm 114,3 mm 153,3 mm 114,3 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven