{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 21 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 113,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 145 mm | |
Samlet længde L | 243 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 21 | |
EAN/GTIN | 4045197030504 | |
Producentnummer | 116340 21 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS N 21 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
195 styk på lager
442,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
514 styk på lager
274,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
677,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 21 | 21 | 21 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Spiralvinkel | 20-30 | 20-30 | 16-30 |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | 2 | 2 |