{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 31 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 133,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 180 mm | |
Samlet længde L | 301 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 31 | |
EAN/GTIN | 4045197030818 | |
Producentnummer | 116340 31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 31 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
1.106,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
637,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
1.951,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.426,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 301 | 301 | 360 | 301 |
Nominel ⌀ DC | 31 | 31 | 31 | 31 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Type | N | N | N | N |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,29 |