{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 31 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 16-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 192,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 239 mm | |
Samlet længde L | 360 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116700 31 | |
EAN/GTIN | 4045197034526 | |
Producentnummer | 116700 31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 31mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
1.951,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
637,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
1.106,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
1.426,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 360 mm | 301 mm | 301 mm | 301 mm |
Nominel ⌀ DC | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,29 mm/o |