{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 35 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 16-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 204,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 257 mm | |
Samlet længde L | 406 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116700 35 | |
EAN/GTIN | 4045197034564 | |
Producentnummer | 116700 35 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 35mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.510,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
849,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.486,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.674,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
2.525,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,25 mm/o | 0,31 mm/o |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |