{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 40 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 16-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 217 mm | |
Spånnotlængde Lc | 277 mm | |
Samlet længde L | 426 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116700 40 | |
EAN/GTIN | 4045197034618 | |
Producentnummer | 116700 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS N 40 mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
3.345,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
1.162,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
2.123,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
2.577,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 3 |
Nominel ⌀ DC | 40 | 40 | 40 | 40 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | N |
Spånnotlængde Lc | 277 | 200 | 200 | 200 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,35 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |