{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 16-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 138 mm | |
Spånnotlængde Lc | 165 mm | |
Samlet længde L | 263 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116700 18 | |
EAN/GTIN | 4045197034342 | |
Producentnummer | 116700 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS N 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
506,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
483 styk på lager
227,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
350,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 263 | 228 | 228 |
Nominel ⌀ DC | 18 | 18 | 18 |
Norm | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 138 | 103 | 103 |