{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 16-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 121 mm | |
Spånnotlængde Lc | 142 mm | |
Samlet længde L | 223 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116700 14 | |
EAN/GTIN | 4045197034267 | |
Producentnummer | 116700 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS N 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
324,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
734 styk på lager
140,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
430 styk på lager
245,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bague de couleur | uden | uden | uden |
Longueur totale L | 223 | 189 | 189 |
⌀ nom. DC | 14 | 14 | 14 |
Norme | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 |
Taille cône morse CM | 1 | 1 | 1 |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 121 | 87 | 87 |
Type de produit | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |