{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 22,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 16-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 164,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 198 mm | |
Samlet længde L | 296 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116700 22,5 | |
EAN/GTIN | 4045197034434 | |
Producentnummer | 116700 22,5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |