{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 24 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 16-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 170 mm | |
Spånnotlængde Lc | 206 mm | |
Samlet længde L | 327 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116700 24 | |
EAN/GTIN | 4045197034458 | |
Producentnummer | 116700 24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS N 24 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
968,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager
47,94 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
83,42 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
179,39 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
142,21 €
plus moms
plus fragt
|
|
Bague de couleur | uden | Sans | Sans | Sans | Sans |
Arrosage interne | nej | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Norme | DIN 341 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 343 |
Queue | Morsekonus | Cône morse | Cône morse | Cône morse | Cône morse |
Longueur des goujures Lc | 206 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Type de produit | Spiralbor | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |