{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 30 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 341 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 16-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 185 mm | |
Spånnotlængde Lc | 230 mm | |
Samlet længde L | 351 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116700 30 | |
EAN/GTIN | 4045197034519 | |
Producentnummer | 116700 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor lange HSS N 30 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.534,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager
581,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
942,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.869,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
1.750,73 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
1.683,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 351 | 296 | 296 | 296 | 261 | 296 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N | INOX | H | N |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 185 | 130 | 130 | 130 | 67 | 130 |