{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 103 mm | |
Spånnotlængde Lc | 130 mm | |
Samlet længde L | 228 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 18 | |
EAN/GTIN | 4045197030382 | |
Producentnummer | 116340 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
343,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
556 styk på lager
223,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
496,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Type | N | N | N |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | 2 | 2 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 103 | 103 | 138 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |