{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 30,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 134,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 180 mm | |
Samlet længde L | 301 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 30,5 | |
EAN/GTIN | 4045197030801 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 30,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.121,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
591,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 180 | 180 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 134,3 | 134,3 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |