{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 19 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 106,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 135 mm | |
Samlet længde L | 233 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 19 | |
EAN/GTIN | 4045197030429 | |
Producentnummer | 116340 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
370,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
494 styk på lager
242,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
543,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 19 | 19 | 19 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Spiralvinkel | 20-30 | 20-30 | 16-30 |
Type | N | N | N |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |