{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 35 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 137,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 190 mm | |
Samlet længde L | 339 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116340 35 | |
EAN/GTIN | 4045197030894 | |
Producentnummer | 116340 35 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor HSS N 35 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.456,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager
830,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.458,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 339 | 339 | 406 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Type | N | N | N |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | 4 | 4 |
Spånnotlængde Lc | 190 | 190 | 257 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |