Spiralbor HSS N 6 mm

Art.-nr.: 116340 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 118

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nominel ⌀ DC 6 mm
    Belægning ubelagt
    Skæremateriale HSS
    Norm DIN 345
    Type N
    Tolerance, nom. ⌀ h8
    Spidsvinkel 118 grader
    Spiralvinkel 20-30 grader
    Skaft Morsekonus
    Antal skær Z 2
    Indvendig køling nej
    anbefalet maksimal boredybde L2 48 mm
    Spånnotlængde Lc 57 mm
    Samlet længde L 138 mm
    Morsekonus MK, størrelse 1
    Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/o
    Farvering uden
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 116340 6
    EAN/GTIN 4045197029973
    Producentnummer 116340 6

    Anvendelsestabel

    Aluminium (med korte spåner)
    N
    45
    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    GG (G)
    K
    25
    Olie
     
    våd, maksimal
     

    Betegnelse

    Udførelse:

    Overflade specialbehandlet, hvilket giver nedsat hældning og forbedret spåntransport.
    High-performance-spiralbor i topkvalitet .
    Skærdel ≤ ⌀ 26,5 mm slebet i ét stykke, > ⌀ 26,5 mm fræset. Resultatet er en høj rundløbs- og intervalnøjagtighed som en præcist slebet spids op til ⌀ 40 mm.
    Med tilspidsning form A.

    Anbefaling:

    Maksimal boredybde:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Bemærk:

    Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven