{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 31 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 120 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 3 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 133,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 180 mm | |
Samlet længde L | 301 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 21 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,29 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116620 31 | |
EAN/GTIN | 4062406097363 | |
Producentnummer | 116620 31 |