Oprømmer HSS N 24,7 mm

Art.-nr.: 116620 24,7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 343
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 120

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 24,7 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 343
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 120 grader
Skaft Morsekonus
Antal skær Z 3
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 123 mm
Spånnotlængde Lc 160 mm
Samlet længde L 281 mm
Mindste forborings-⌀ Dmin 17,3 mm
Morsekonus MK, størrelse 3
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,24 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116620 24,7
EAN/GTIN 4045197033888

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
GG (G)
K
25
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Stærk kerne. Stabilt spiralbor med bedre føring i boringen

Fordel:

Særligt velegnet til opboring af urunde huller. Ikke-flugtende boringer kan udlignes.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Bemærk:
Underskrid ikke den pågældende forborings-⌀ (se tabel).
Passende reduktionspatroner til værktøj med MK-skaft, se nr. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven