{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 120 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 3 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 122,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 160 mm | |
Samlet længde L | 281 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 17,3 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,24 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116620 25 | |
EAN/GTIN | 4045197033895 | |
Producentnummer | 116620 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oprømmer HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.121,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
267 styk på lager
384,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
679,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.329,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
1.348,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
975,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS |
Spidsvinkel | 120 grader | 118 grader | 118 grader | 135 grader | 130 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 98 mm | 206 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |