{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 32,6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 120 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 3 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 136,1 mm | |
Spånnotlængde Lc | 185 mm | |
Samlet længde L | 334 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 23 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116620 32,6 | |
EAN/GTIN | 4062406097387 | |
Producentnummer | 116620 32,6 |