{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13,75 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 120 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 3 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 87,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 108 mm | |
Samlet længde L | 189 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 9,8 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116620 13,75 | |
EAN/GTIN | 4045197033666 | |
Producentnummer | 116620 13,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Oprømmer HSS N 13,75 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
601,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
149,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
292,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Spidsvinkel | 120 | 118 | 118 |
Type | N | N | N |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | 1 | 1 |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |