{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 34 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 120 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 3 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 139 mm | |
Spånnotlængde Lc | 190 mm | |
Samlet længde L | 339 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 24 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,31 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116620 34 | |
EAN/GTIN | 4062406097400 | |
Producentnummer | 116620 34 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Oprømmer HSS N 34 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
2.220,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
823,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
1.441,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Norm | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Type | N | N | N |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |