{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 22 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 120 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 3 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 117 mm | |
Spånnotlængde Lc | 150 mm | |
Samlet længde L | 248 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 15,3 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,22 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116620 22 | |
EAN/GTIN | 4045197033833 | |
Producentnummer | 116620 22 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Oprømmer HSS N 22 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.016,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
553 styk på lager
295,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
148 styk på lager
503,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
1.024,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
1.188,26 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
756,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Standard | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | Fabriksstandard | DIN 341 |
Type | N | N | N | INOX | H | N |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 117 | 117 | 117 | 117 | 57 | 158 |