{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 36 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 120 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 3 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 141 mm | |
Spånnotlængde Lc | 195 mm | |
Samlet længde L | 344 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 25,5 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 4 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116620 36 | |
EAN/GTIN | 4062406097448 | |
Producentnummer | 116620 36 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Oprømmer HSS N 36 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager
2.570,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
871,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.579,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 36 | 36 | 36 |
Spidsvinkel | 120 | 118 | 118 |
Spånnotlængde Lc | 195 | 195 | 195 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 141 | 141 | 141 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |