{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 24,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 343 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 120 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 3 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 123,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 160 mm | |
Samlet længde L | 281 mm | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 17,3 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,24 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116620 24,5 | |
EAN/GTIN | 4062406097196 | |
Producentnummer | 116620 24,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Oprømmer HSS N 24,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.117,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
368,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
79 styk på lager
643,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.404,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS E |
Spidsvinkel | 120 | 118 | 118 | 135 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |