{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 20,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 114,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 145 mm | |
Samlet længde L | 243 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 20,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029645 | |
Producentnummer | 116320 20,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N 20,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
276,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
135 styk på lager
423,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
800,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
756,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
934,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 243 | 243 | 243 | 282 | 243 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 341 | DIN 343 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus | Morsekonus |
Spånnotlængde Lc | 145 | 145 | 145 | 184 | 145 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 114,3 | 114,3 | 114,3 | 153,3 | 114,3 |