{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 51 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 148,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 225 mm | |
Samlet længde L | 412 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 5 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,32 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 51 | |
EAN/GTIN | 4045197955708 | |
Producentnummer | 116320 51 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Spiralbor HSS N 51 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
2.570,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
4.171,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 412 | 412 |
Skaft | Morsekonus | Morsekonus |
Spiralvinkel | 20-30 | 20-30 |
Type | N | N |
Morsekonus MK, størrelse | 5 | 5 |