{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 15,75 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 96,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 120 mm | |
Samlet længde L | 218 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 2 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 15,75 | |
EAN/GTIN | 4045197029492 | |
Producentnummer | 116320 15,75 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 15,75mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
180,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
93 styk på lager
565,82 DKK
330,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
330,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
655,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
173 styk på lager
232,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 218 mm | 178 mm | 218 mm | 218 mm | 178 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 345 | DIN 338 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 338 |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 135 grader | 118 grader |
Spånnotlængde Lc | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,16 mm/o | 0,16 mm/o | 0,16 mm/o | 0,16 mm/o | 0,16 mm/o |