{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 29,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 130,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 175 mm | |
Samlet længde L | 296 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 29,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029836 | |
Producentnummer | 116320 29,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS N 29,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager
957,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
2.041,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Nominel ⌀ DC | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E |
Spidsvinkel | 118 | 118 | 135 |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | 3 | 3 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 130,8 | 130,8 | 130,8 |