{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 23,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 345 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 20-30 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 119,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 155 mm | |
Samlet længde L | 276 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 3 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116320 23,5 | |
EAN/GTIN | 4045197029713 | |
Producentnummer | 116320 23,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 23,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
344,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
587,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.236,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 23,5 mm | 23,5 mm | 23,5 mm |
Standard | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Spiralvinkel | 20-30 grader | 20-30 grader | 35-40 grader |
Type | N | N | INOX |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 119,8 mm | 119,8 mm | 119,8 mm |