{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Type | INOX | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 135 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Morsekonus | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,7 mm | |
Spånnotlængde Lc | 87 mm | |
Samlet længde L | 168 mm | |
Morsekonus MK, størrelse | 1 | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116360 10,2 | |
EAN/GTIN | 4045197031747 | |
Producentnummer | 116360 10,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS-E VA 10,2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
388,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
Fra
1
stk.
164,79 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
137,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.902 styk på lager
Fra
1
stk.
107,73 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
89,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
236 styk på lager
Fra
1
stk.
392,76 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
327,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 168 | 89 | 133 | 133 | 133 |
Norm | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Spidsvinkel | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 71,7 | 27,7 | 71,7 | 27,7 | 71,7 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |