{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,2 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Spiralvinkel | 35-40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 69 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,2 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,13 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114360 7,2 | |
EAN/GTIN | 4045197016782 | |
Producentnummer | 114360 7,2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbor HSS N, TiN, ⌀ DC h8: 7,2mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
659 styk på lager
Fra
1
stk.
47,75 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
39,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
292 styk på lager
Fra
1
stk.
12,81 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager
Fra
1
stk.
20,64 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
17,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
443 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
Fra
1
stk.
219,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
182,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
730 styk på lager
Fra
1
stk.
30,40 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
25,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | uden | grøn | grøn | uden |
Nominel ⌀ DC | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm | 7,2 mm |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS E PM | HSS |
Spidsvinkel | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 118 grader | 130 grader | 118 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm | 58,2 mm |