{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7,8 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 25,3 mm | |
Spånnotlængde Lc | 37 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 7,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197005823 | |
Producentnummer | 113230 7,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E N 7,8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
Fra
1
stk.
190,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
158,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.702 styk på lager
48,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | TiN |
Indvendig køling | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS E | HSS |
Spidsvinkel | 130 | 118 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |