{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 1,85 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 8,2 mm | |
Spånnotlængde Lc | 11 mm | |
Samlet længde L | 36 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 1,85 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 1,85 | |
EAN/GTIN | 4045197648310 | |
Producentnummer | 113230 1,85 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Kortbor HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 1,85mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
Fra
1
stk.
69,06 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
57,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
180 styk på lager
Fra
1
stk.
21,60 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
17,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
235 styk på lager
10,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Type | N | N | N |
Skaft-⌀ Ds | 1,85 mm | 1,85 mm | 1,85 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |