{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,1 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 13,4 mm | |
Spånnotlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 49 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3,1 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197005328 | |
Producentnummer | 113230 3,1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E N 3,1 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
Fra
1
stk.
73,16 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
60,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.317 styk på lager
Fra
1
stk.
17,58 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
14,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | TiN |
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 49 | 65 |
Indvendig køling | nej | nej |
Norm | DIN 1897 | DIN 338 |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 |
Spånnotlængde Lc | 18 | 36 |