{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 33 mm | |
Spånnotlængde Lc | 54 mm | |
Samlet længde L | 107 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 14 | |
EAN/GTIN | 4045197006165 | |
Producentnummer | 113230 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E N 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
Fra
1
stk.
398,20 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
331,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
Fra
1
stk.
328,69 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
273,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
422,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
440 styk på lager
273,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
104,08 DKK
26,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden | uden | rød | uden |
Samlet længde L | 107 | 107 | 214 | 160 | 107 |
Nominel ⌀ DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Spånnotlængde Lc | 54 | 54 | 140 | 108 | 54 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |