{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 119 mm | |
Spånnotlængde Lc | 140 mm | |
Samlet længde L | 214 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116061 14 | |
EAN/GTIN | 4045197027085 | |
Producentnummer | 116061 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dybhulsbor HSS-E 14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
422,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
Fra
1
stk.
328,69 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
273,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
123 styk på lager
Fra
1
stk.
53,18 €
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
44,32 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
440 styk på lager
36,48 €
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
14,32 €
3,60 €
plus moms
plus fragt
|
|
Revêtement | ubelagt | ubelagt | TiN | non revêtu | non revêtu |
Bague de couleur | uden | uden | Sans | Rouge | Sans |
Longueur totale L | 214 | 107 | 107 | 160 | 107 |
⌀ nom. DC | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Type d'outils | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Longueur des goujures Lc | 140 | 54 | 54 | 108 | 54 |
Type de produit | Spiralbor | Spiralbor | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |