{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 106 mm | |
Spånnotlængde Lc | 121 mm | |
Samlet længde L | 184 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116061 10 | |
EAN/GTIN | 4045197027009 | |
Producentnummer | 116061 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |