• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Dybhulsbor HSS-E, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,9mm

Art.-nr.: 116061 2,9
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    64,14  DKK / styk
  • fra 5 styk
    53,42  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
101 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 340
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 2,9 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 340
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 38 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 61,7 mm
Spånnotlængde Lc 66 mm
Samlet længde L 100 mm
Skaft-⌀ Ds 2,9 mm
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,05 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 116061 2,9
EAN/GTIN 4045197026675
Producentnummer 116061 2,9
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
21
Stål < 900 N/mm²
P
18
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Væsentlig forstærket kerne uden kerneforøgelse.
En præcist slebet spids.
Med særligt udformede noter. En fordel ved dybe boringer op til 10×D og materialer med kritisk spåndannelse.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Bemærk:

Passende NC-forbor nr. 112120, 112140 og 112170 med 142° spidsvinkel, der forøger processikkerheden.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven