{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 6,8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 91,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 102 mm | |
Samlet længde L | 156 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116061 6,8 | |
EAN/GTIN | 4045197026897 | |
Producentnummer | 116061 6,8 |