{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 9,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Type | FS | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 100,8 mm | |
Spånnotlængde Lc | 115 mm | |
Samlet længde L | 175 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 9,5 mm | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 116061 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197026989 | |
Producentnummer | 116061 9,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Dybhulsbor HSS-E, ubelagt, ⌀ DC h8: 9,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
Fra
1
stk.
286,23 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
238,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
Fra
1
stk.
190,49 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
158,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
Fra
1
stk.
550,77 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
458,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Samlet længde L | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 9,5 mm | 9,5 mm | 9,5 mm |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor | Spiralbor |