{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 2,7 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 12 mm | |
Spånnotlængde Lc | 16 mm | |
Samlet længde L | 46 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 2,7 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,03 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 2,7 | |
EAN/GTIN | 4045197005281 | |
Producentnummer | 113230 2,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kortbor HSS-E N, TiN, ⌀ DC h8: 2,7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
Fra
1
stk.
74,05 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
61,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
318 styk på lager
Fra
1
stk.
33,38 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager
Fra
1
stk.
69,95 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
58,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
864 styk på lager
Fra
1
stk.
32,93 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
27,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager
Fra
1
stk.
124,19 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
103,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
131 styk på lager
Fra
1
stk.
65,04 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
54,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
357 styk på lager
Fra
1
stk.
8,34 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
6,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Belægning | TiN | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Standard | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |