{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 13 mm | |
Belægning | TiN | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 130 grader | |
Skaft | Cylinderskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 31,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 51 mm | |
Samlet længde L | 102 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 13 mm | |
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 113230 13 | |
EAN/GTIN | 4045197006134 | |
Producentnummer | 113230 13 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Kortbor HSS-E N 13 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
Fra
1
stk.
361,17 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
300,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.675 styk på lager
Fra
1
stk.
145,87 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
5
stk.
121,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Belægning | TiN | TiN |
Samlet længde L | 102 | 151 |
Skaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Spidsvinkel | 130 | 118 |
Skaft-⌀ Ds | 13 | 13 |
Produkttype | Spiralbor | Spiralbor |