Kortbor HSS-E N 3,8 mm

Art.-nr.: 113150 3,8
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    38,81  DKK / styk
  • fra 10 styk
    32,33  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 3,8 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Standard DIN 1897
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 16,3 mm
Spånnotlængde Lc 22 mm
Samlet længde L 55 mm
Skaft-⌀ Ds 3,8 mm
Tilspænding f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113150 3,8
EAN/GTIN 4045197004369
Producentnummer 113150 3,8

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
80
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Særdeles robust og stabil som følge af den forstærkede kernetykkelse.
Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed.
Blank

Fordel:

Perfekt til boreopgaver med lille boredybde (ca. 2-4×d) på NC-maskiner og -automater.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Kortbor HSS-E N 3,8 mm

Kortbor HSS-E N 3,8 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager
Fra 1  stk.
38,81  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
32,33  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager
Fra 1  stk.
91,19  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
75,99  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
Fra 1  stk.
79,04  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
65,86  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
Fra 1  stk.
108,77  DKK
plus moms plus fragt
Fra 10  stk.
90,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
632 styk på lager
9,54 DKK
2,16  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 2 2 2 2 2
Belægning ubelagt TiAlN TiN TiAlN ubelagt
Skaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft Cylinderskaft
Skæremateriale HSS E HSS Co 8 HSS E HSS E HSS
Spånnotlængde Lc 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Skaft-⌀ Ds 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm 3,8 mm
anbefalet maksimal boredybde L2 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm 16,3 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven